Utgått

REHAU - Festemat. 110 - 259663

KopierKopier
REHAU - Festemat. 110

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 110 mm

  • Modell / utførelse - Ensidig

  • For antall kabler NYM 3x1.5 - 8

  • Med plugg - nei

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007360027544

Elnummer

1349615

Leverandørens varenummer

259663

Typebeskrivelse

1349615

Lengde:

110 mm

Modell / utførelse:

Ensidig

For antall kabler NYM 3x1.5:

8

Med plugg:

nei

Materiale:

Plast