Utgått

REHAU - Festemat. 210 - 259653

KopierKopier
REHAU - Festemat. 210

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 210 mm

  • Modell / utførelse - Tosidig

  • For antall kabler NYM 3x1.5 - 16

  • Med plugg - nei

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007360027551

Elnummer

1349616

Leverandørens varenummer

259653

Typebeskrivelse

1349616

Lengde:

210 mm

Modell / utførelse:

Tosidig

For antall kabler NYM 3x1.5:

16

Med plugg:

nei

Materiale:

Plast