REHAU - Flatvinkel for MKS 16/25 minikanal, Hvit - 254759
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 16 mm
Bredde - 49 mm
Modell / utførelse - Overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360022532
Elnummer
1282620
Leverandørens varenummer
254759
Typebeskrivelse
MKS FW1625 rws
Høyde:
16 mm
Bredde:
49 mm
Modell / utførelse:
Overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK02
Driftstemperaturområde:
0...65 °C
Et REHAU-produkt
Oppdag REHAU-serien


