REHAU - HF 50 X 100 slissekanal halogenfri RAL 7030 - 732879
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 100 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196718184
Elnummer
1280828
Leverandørens varenummer
732879
Typebeskrivelse
HF 50 X 100
Høyde:
50 mm
Bredde:
100 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
50 mm
Slisseavstand:
5 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
10 mm²
Med overdel:
Ja
HF 50 X 100 slissekanal halogenfri RAL 7030 til skap