REHAU - HF 50X 37,5 slissekanal RAL 7030 - 732849
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - ABS
Høyde - 50 mm
Bredde - 37,5 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196717859
Elnummer
1280822
Leverandørens varenummer
732849
Typebeskrivelse
HF 50X 37,5
Materiale:
ABS
Høyde:
50 mm
Bredde:
37,5 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
37 mm
Slisseavstand:
5 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
6 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7035


