REHAU - Innvendig hjørne for retningsendring av MKS 16x38mm kanal. Renhvit RAL 9010 - 254689
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 16 mm
Bredde - 38 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Minikanal MKS
EAN/GTIN
4007360022372
Elnummer
1282578
Leverandørens varenummer
254689
Typebeskrivelse
MKS 16/38 innv.hjørne
Høyde:
16 mm
Bredde:
38 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...65 °C


