REHAU - LE 30/60 ENDESTYKKE RAL 7030 - 724215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 2 mm
Bredde - 30 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360019877
Elnummer
1282280
Leverandørens varenummer
724215
Typebeskrivelse
LE 30/60 ENDESTYKKE
Høyde:
2 mm
Bredde:
30 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
7030
Beskyttelseslag:
nei


