REHAU - LE 40/60 ENDESTYKKE grå RAL 7030 - 724225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 2 mm
Bredde - 40 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360020071
Elnummer
1282284
Leverandørens varenummer
724225
Typebeskrivelse
LE 40/60 ENDESTYKKE GRÅ
Høyde:
2 mm
Bredde:
40 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
7030
Beskyttelseslag:
nei
Endelokk til Føringskanal LE 40/60 Testet etter UL94: V-0. RAL 7030


