REHAU - LE 40/60 endestykke renhvit RAL 9010 - 264754
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 40 mm
Dybde - 60 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196722174
Elnummer
1298026
Leverandørens varenummer
264754
Typebeskrivelse
LE ES 4060 rws
Bredde:
40 mm
Dybde:
60 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
LE 40/60 endestykke renhvit RAL 9010


