REHAU - LE 40/60 FLATVINKEL GRÅ - 724125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Grå
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ledningskanal LE
EAN/GTIN
4007360020255
Elnummer
1282410
Leverandørens varenummer
724125
Typebeskrivelse
1282410
Høyde:
40 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Grå
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7030
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Testet etter UL94: V-0


