Utgått

REHAU - LE 40/90 INNERHJØRNE GRÅ - 723835

KopierKopier
REHAU - LE 40/90 INNERHJØRNE GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 90 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Ledningskanal LE

EAN/GTIN

4007360020149

Elnummer

1282331

Leverandørens varenummer

723835

Typebeskrivelse

1282331

Høyde:

40 mm

Bredde:

90 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Grå

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

7030

Beskyttelseslag:

nei

Innerhjørne til Føringskanal LE 40/90

Testet etter UL94: V-0