REHAU - LE 60/110 FLATVINKEL GRÅ - 724175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Farge - Grå
Materiale - Plast
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ledningskanal LE
EAN/GTIN
4007360021252
Elnummer
1282430
Leverandørens varenummer
724175
Typebeskrivelse
1282430
Bredde:
110 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Farge:
Grå
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7030
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Flatvinkel til Føringskanal LE 60/110
Testet etter UL94: V-0
Testet etter UL94: V-0


