REHAU - LE 60/150 m/sk.vegg Inkl.Lokk Grå - 725012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 61 mm
Bredde - 150 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360011321
Elnummer
1282268
Leverandørens varenummer
725012
Typebeskrivelse
1282268
Høyde:
61 mm
Bredde:
150 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Lengde:
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
7100 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
7030
Antall faste skillevegger:
1
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Testet etter DIN EN 50085-1 2006


