REHAU - LE 60/190 endestykke renhvit RAL 9010 - 264894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 190 mm
Dybde - 61 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360059910
Elnummer
1298033
Leverandørens varenummer
264894
Typebeskrivelse
LE ES60190 rws
Bredde:
190 mm
Dybde:
61 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Et REHAU-produkt
Oppdag REHAU-serien


