REHAU - LE 60/230 ENDESTYKKE GRÅ - 724305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 230 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ledningskanal LE
EAN/GTIN
4007360021047
Elnummer
1282316
Leverandørens varenummer
724305
Typebeskrivelse
1282316
Høyde:
60 mm
Bredde:
230 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
7030
Beskyttelseslag:
nei
Testet etter UL94: V-0


