REHAU - LE 60/230 INNERHJØRNE GRÅ - 723905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 61 mm
Bredde - 230 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360021122
Elnummer
1282359
Leverandørens varenummer
723905
Typebeskrivelse
1282359
Høyde:
61 mm
Bredde:
230 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Grå
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
7030
Beskyttelseslag:
nei
Innerhjørne til Føringskanal LE 60/230
Testet etter UL94: V-0
Testet etter UL94: V-0


