REHAU - LE 60/60 endestykke renhvit RAL 9010 - 264814
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 61 mm
Dybde - 60 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196719686
Elnummer
1298029
Leverandørens varenummer
264814
Typebeskrivelse
LE ES 6060 rws
Bredde:
61 mm
Dybde:
60 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Et REHAU-produkt
Oppdag REHAU-serien


