REHAU - LE 60/60 FLATVINKEL GRÅ - 724155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 61 mm
Bredde - 57 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ledningskanal LE
EAN/GTIN
4007360020774
Elnummer
1282422
Leverandørens varenummer
724155
Typebeskrivelse
1282422
Høyde:
61 mm
Bredde:
57 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Grå
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7030
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Flatvinkel til Føringskanal LE 60/60
Testet etter UL94: V-0
Testet etter UL94: V-0


