REHAU - LE 60/90 Inkl.Lokk Grå - 724992
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 90 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Ledningskanal LE
EAN/GTIN
4007360011192
Elnummer
1282252
Leverandørens varenummer
724992
Typebeskrivelse
1282252
Høyde:
60 mm
Bredde:
90 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Lengde:
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
4300 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
7030
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Det følger med fire klammer pr.kanal lengde.Kanal lengde 2000 mm
testet etter DIN EN 50085-1 2006


