REHAU - LE, separate lokk, 60mm, hvit - 6133424

KopierKopier
REHAU - LE, separate lokk, 60mm, hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 15 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Ledningskanal LE

EAN/GTIN

4012196749089

Elnummer

1200420

Leverandørens varenummer

6133424

Typebeskrivelse

LE, separate lokk, 60mm, hvit

Høyde:

15 mm

Bredde:

60 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

4 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Klikkfeste

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

Ja

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Løse lokk, 60mm, RAL 9010, i pakker av 10 meter