REHAU - Ledningskanal LE 60x150x2000mm. Hvit med skillevegg. LE 60150 TW RWS - 727944

KopierKopier
REHAU - Ledningskanal LE 60x150x2000mm. Hvit med skillevegg. LE 60150 TW RWS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 60 mm

  • Bredde - 150 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Ledningskanal LE

EAN/GTIN

4007360060619

Elnummer

1298015

Leverandørens varenummer

727944

Typebeskrivelse

LE 60150 TW rws

Høyde:

60 mm

Bredde:

150 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

6 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

1

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

Ja

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Driftstemperaturområde:

-30...65 °C

Ledningskanal LE 60x150x2000mm Hvit med skillevegg. For vegg og tak montering. Kanalene er hullet i bunnen i henhold til DIN- standard. Det følger med fire klemmer per kanal. Lengde 2000 mm. Skillevegg. RAL 9010