REHAU - LEH 60/90 halogenfri kanal renhvit RAL 9010 - 732516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 90 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Ledningskanal LE
EAN/GTIN
4007360091781
Elnummer
1283304
Leverandørens varenummer
732516
Typebeskrivelse
LEH 60/90
Høyde:
60 mm
Bredde:
90 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
6 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Brukstemperatur fra -30C til +90C


