REHAU - Metra 40/25 Slisset kanal RAL 7030 - 726234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
25 mmSlisseavstand:
1 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196718641
Elnummer
1279212
Leverandørens varenummer
726234
Typebeskrivelse
Metra 40/25
Høyde:
40 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
25 mm
Slisseavstand:
1 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
6 mm²
Med overdel:
Ja
Metra 40/25 Slisset kanal RAL 7030


