REHAU - MKS 16/16 endestykke renhvit RAL 9010 - 254789
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 16 mm
Bredde - 16 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196717712
Elnummer
1282542
Leverandørens varenummer
254789
Typebeskrivelse
MKS 16/16 endestykke
Høyde:
16 mm
Bredde:
16 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
MKS 16/16 endestykke renhvit RAL 9010


