REHAU - MKS 16/38 endestykke renhvit RAL 9010 - 254809
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 16 mm
Bredde - 38 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Minikanal MKS
EAN/GTIN
4012196717736
Elnummer
1282554
Leverandørens varenummer
254809
Typebeskrivelse
MKS 16/38 endestykke
Høyde:
16 mm
Bredde:
38 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...65 °C


