Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

REHAU - MKS 16/38 Kanal og lokk 2m, polarhvit, med tape - 6131362

KopierKopier
REHAU - MKS 16/38 Kanal og lokk 2m, polarhvit, med tape

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 38 mm

  • Bredde - 16 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196732708

Elnummer

1282515

Leverandørens varenummer

6131362

Typebeskrivelse

MKS 16/38 med lim

Høyde:

38 mm

Bredde:

16 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

Nyttbart tverrsnitt:

2,5 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

MKS 16/38 med lim RAL 9010 med lokk og dobbeltsidig tape