REHAU - MKS 25/38 flatvinkel renhvit RAL 9010 - 254779
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 38 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196717705
Elnummer
1282632
Leverandørens varenummer
254779
Typebeskrivelse
MKS 25/38 flatvinkel
Høyde:
25 mm
Bredde:
38 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
MKS 25/38 flatvinkel renhvit RAL 9010


