REHAU - MS 10/30 SKJØTESTYKKE - 265846
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 10 mm
Modell / utførelse - Utvendig
Materiale - Plast
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9011
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360081997
Elnummer
1282771
Leverandørens varenummer
265846
Typebeskrivelse
1282771
Høyde:
10 mm
Modell / utførelse:
Utvendig
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9011
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Skjøtestykke til minikanal MS 10/30
Testet etter UL94: V-0
Testet etter UL94: V-0


