REHAU - OVERG.RAMME Systemax DOB.45X45 - 233164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innvendig kanalhøyde - 210 mm
Innvendig kanalbredde - 50 mm
Materiale - Stål
Type feste - Kan skrus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360076689
Elnummer
1429805
Leverandørens varenummer
233164
Typebeskrivelse
1429805
Innvendig kanalhøyde:
210 mm
Innvendig kanalbredde:
50 mm
Materiale:
Stål
Type feste:
Kan skrus
Overgangsramme til Systemax dobbel brukes i REHAU enkel ramme
El.nr 6901300
El.nr 6901300


