REHAU - Signa 3-veis stikkontakt med ramme renhvit RAL 9010 - 6121039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Tilkoblingsteknikk - Skrueløs klemme
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012196734504
Elnummer
1284216
Leverandørens varenummer
6121039
Typebeskrivelse
BRK 3STD R rws
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Farge:
Hvit
Antall poler:
9010
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
70 mm


