REHAU - Signa 70/110 utvendig skjøtestykke renhvit RAL 9010 - 6132788
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Lengde - 70 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196722655
Elnummer
1283314
Leverandørens varenummer
6132788
Typebeskrivelse
BRK SSA70110
Bredde:
110 mm
Lengde:
70 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Signa 70/110 utv.skjøtestykke renhvit RAL 9010


