REHAU - Signa 70/130 Flatvinkel renhvit RAL 9010 - 701038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 70 mm
Bredde - 130 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196716456
Elnummer
1283322
Leverandørens varenummer
701038
Typebeskrivelse
BRK FW 70130 rws
Høyde:
70 mm
Bredde:
130 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Signa 70/130 Flatvinkel renhvit RAL 9010


