REHAU - Signa 70/130 Innerhjørne renhvit RAL 9010 - 701036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 70 mm
Bredde - 130 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196728749
Elnummer
1283320
Leverandørens varenummer
701036
Typebeskrivelse
BRK IE 70130
Høyde:
70 mm
Bredde:
130 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Signa 70/130 Innerhjørne renhvit RAL 9010


