REHAU - Signa 70/170 Flatvinkel renhvit RAL 9010 - 701078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 70 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 170 mm
Retning - Stigende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196716616
Elnummer
1283328
Leverandørens varenummer
701078
Typebeskrivelse
BRK FW 70170 rws
Bredde:
170 mm
Dybde:
70 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
170 mm
Retning:
Stigende
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Et REHAU-produkt
Oppdag REHAU-serien


