REHAU - Signa 70/170 Innvendig hjørne renhvit RAL 9010 - 701076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 70 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196728770
Elnummer
1283326
Leverandørens varenummer
701076
Typebeskrivelse
BRK IE 70170 rws
Bredde:
170 mm
Dybde:
70 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
170 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


