REHAU - Signa 70/170 Utvendig skjøtestykke renhvit RAL 9010 - 701765
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde brakett/lomme - 170...170 mm
Dybde innbygningskanalen - 70 mm
Konstruktionstype - Andre
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196722709
Elnummer
1283330
Leverandørens varenummer
701765
Typebeskrivelse
BRK SSA 70170 rws
Klar høyde brakett/lomme:
170...170 mm
Dybde innbygningskanalen:
70 mm
Konstruktionstype:
Andre
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materialkvalitet:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
Signa 70/170 Utvendig skjøtestykke renhvit RAL 9010


