REHAU - SIGNA BASE 70/130 Endelokk renhvit RAL 9010 - 6132789
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 70 mm
Bredde - 130 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196738380
Elnummer
1283340
Leverandørens varenummer
6132789
Typebeskrivelse
BRK ES 70130 rws
Høyde:
70 mm
Bredde:
130 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Et REHAU-produkt
Oppdag REHAU-serien


