REHAU - Signa endelokk 70/110 renhvit RAL 9010 - 701014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 70 mm
Bredde - 110 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012196721849
Elnummer
1283309
Leverandørens varenummer
701014
Typebeskrivelse
BRK ES 70110 RW
Høyde:
70 mm
Bredde:
110 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Signa endelokk 70/110 renhvit RAL 9010


