REHAU - Signa Enkel skillevegg 1stk = 2meter lengde - 701810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Egnet for kanaldybde - 70 mm
Type feste - Pluggbar
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012196736300
Elnummer
1283335
Leverandørens varenummer
701810
Typebeskrivelse
BRK TW
Modell / utførelse:
Enkelt
Egnet for kanaldybde:
70 mm
Type feste:
Pluggbar
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Signa Base Enkel skillevegg renhvit RAL 9010


