Utgått

REHAU - Signa Innvendig Skjøtestykke - 701002

KopierKopier
REHAU - Signa Innvendig Skjøtestykke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klar høyde brakett/lomme - 110...170 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 70 mm

  • Konstruktionstype - Kobling

  • Modell / utførelse - Symmetrisk

  • Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Signa

EAN/GTIN

4007360478131

Elnummer

1283331

Leverandørens varenummer

701002

Typebeskrivelse

1283331

Klar høyde brakett/lomme:

110...170 mm

Dybde innbygningskanalen:

70 mm

Konstruktionstype:

Kobling

Modell / utførelse:

Symmetrisk

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Med potensialutjevning:

nei

Skjøtestykke til Signa PVC