REHAU - Signo BA 70/110 - 260972
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Dybde - 69 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360044695
Elnummer
1281742
Leverandørens varenummer
260972
Typebeskrivelse
1281742
Bredde:
110 mm
Dybde:
69 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Sølv
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
79 mm
Modell / utførelse:
Underdel
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


