REHAU - Signo BA 70/110 - 269931
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 70 mm
Dybde - 110 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Som kan skrus på
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360044602
Elnummer
1281817
Leverandørens varenummer
269931
Typebeskrivelse
1281817
Bredde:
70 mm
Dybde:
110 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Som kan skrus på
Farge:
Sølv
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Endelokk til Signo BA 70/110 Aluminium


