REHAU - Signo BA 70/130 - 261042

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 69 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Underdel
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360044770
Elnummer
1281762
Leverandørens varenummer
261042
Typebeskrivelse
1281762
Bredde:
130 mm
Dybde:
69 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Underdel
Farge:
Sølv
Overdelsbredde 1:
79 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


