REHAU - Signo BA 70/130 - 269951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 70 mm
Dybde - 130 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Som kan skrus på
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360044619
Elnummer
1281818
Leverandørens varenummer
269951
Typebeskrivelse
1281818
Bredde:
70 mm
Dybde:
130 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Som kan skrus på
Farge:
Sølv
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei


