REHAU - Signo BA 70/170 - 261102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 70 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Underdel
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360044787
Elnummer
1281764
Leverandørens varenummer
261102
Typebeskrivelse
1281764
Bredde:
170 mm
Dybde:
70 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Underdel
Farge:
Sølv
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
0...0 °
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


