REHAU - SIGNO BK 3-SIDIG AVSL.R.70/130 - 258936
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Montasjemåte for kanalen - Vegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360064358
Elnummer
1281536
Leverandørens varenummer
258936
Typebeskrivelse
1281536
Bredde:
130 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
3-sidig avslutningsramme for Signo BK 70/130 , demmer opp for hull i vegg der kanal går gjennom veggen


