REHAU - Signo BK 70/130 4-sidig avsl. ramme - 258946
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 70 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360064365
Elnummer
1281542
Leverandørens varenummer
258946
Typebeskrivelse
1281542
Bredde:
130 mm
Dybde:
70 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
4-sidig veggramme demmer opp for hull i veggen der kanal er bygget ut fra vegg på konsoler For Signo BK 70/130


