REHAU - Signo BK 70/170 3-sidig avsl. ramme - 258956
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 70 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360064372
Elnummer
1281537
Leverandørens varenummer
258956
Typebeskrivelse
1281537
Bredde:
170 mm
Dybde:
70 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
3-sidig veggramme for og skjule hull det kanalen går gjennom vegg


