REHAU - Signo BK 70/170 Innerhjørne - 727948

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 70 mm
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360045302
Elnummer
1281561
Leverandørens varenummer
727948
Typebeskrivelse
1281561
Bredde:
170 mm
Dybde:
70 mm
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
RAL-nummer:
9010


