REHAU - Signo BK 70/170 Ytterhjørne - 727988

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 70 mm
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SIGNO
EAN/GTIN
4007360045210
Elnummer
1281576
Leverandørens varenummer
727988
Typebeskrivelse
1281576
Bredde:
170 mm
Dybde:
70 mm
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010


